ENERPAC STN3241H Hydraulisk muttersplittersats 20 ton | AH2DUW 25TV40

ENERPAC STN3241H Hydraulic Mutter Splitter Set 20 Ton

Finns i lager
Artikel: AH2DUW Modell: STN3241HKorsreferens: 25TV40

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

99 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk muttersplittersats
Bolt Range0.88 "till 10.13"
Kapacitet20 ton.
Kutterhuvud returtypEnkelspelande, Spring Return
HårdhetRockwell C44
Sexkantmutterserie1.13 "till 1.56"
Max. Arbetstryck10000 psi
KraftkällaHand pump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.4678
Fartygets höjd (cm)36.58
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)40.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Verktygsmaterial: Stål
    • Hex Storleksintervall: 1-1 / 8 "till 1-9 / 16"

Produktvarianter

ProduktModellBolt RangeKapacitetSexkantmutterseriePris
ENERPAC STN1924H Hydraulisk muttersplittersats 10 ton | AH2DUU 25TV38 STN1924H0.5 "till 0.63"10 ton.0.75 "till 0.94"67 048 kr
ENERPAC STN2432H Hydraulisk muttersplittersats 15 ton | AH2DUV 25TV39 STN2432H0.63 "till 0.88"15 ton.0.94 "till 1.13"81 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC STN3241H Hydraulic Mutter Splitter Set 20 Ton
99 342 kr /enhet