Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC SURS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDJ 5UWX4

ENERPAC SURS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns

Finns i lager
Artikel: AE6TDJ Modell: SURS121Korsreferens: 5UWX4

Få det Maj 7, Tisdag
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
15 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft2400 Ibs
Klämslag0.5 "
Cylindereffektivt områdesklämma0.63 kvm.
CylinderreturtypEnstaka skådespelare
Dimension A6.75 "
Dimension B3.37 "
Dimension C1.08 "
Dimension C12.18 "
Dimension D1.87 "
Dimension D12.62 "
Dimension D22.88 "
Dimension F0.87 "
Dimension GSAE # 4
Dimension H0.39 "
Mått K1.2 "
Dimension N0.99 "
Dimension P2"
Dimension Q3/8 "-16 UNC
Mått S2.048 "
Dimension T2.44 "
Dimension U2.50 "
Dimension V0.347 "
Dimension W3.38 "
Dimension X0.717 "
MaterialStål
Max. Oljeflöde100 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Min. Arbetstryck500 psi
MonteringstypÖvre fläns
Antal bultar3
Oljekapacitet fastspänd0.7 cu. i.
RotationHöger
Stroke1.1 "
Svängvinkel30 grader, 60 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9305
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Effektivt område oklämt (1.23 kvm)
    • Svängvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimension CKlämkraftKlämslagDimension C1Dimension DDimension D1Dimension D2Dimension FPris
ENERPAC SURS21 Svängklämma, 475 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 Ibs0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "12 728 kr
ENERPAC SURS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 Ibs0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 206 kr
ENERPAC SULS21 Svängklämma, 475 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, övre fläns | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 Ibs0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 532 kr
ENERPAC SULS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, övre fläns | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 Ibs0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "11 921 kr
ENERPAC SULS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, övre fläns | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 Ibs0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "13 519 kr
ENERPAC SURD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 Ibs0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "12 328 kr
ENERPAC SURD51 Svängklämma, 1250 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDP 5UWX9 SURD511.08 "1250 Ibs0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "11 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SURS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns
15 159 kr /enhet