Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC SURD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDN 5UWX8

ENERPAC SURD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, övre fläns

Finns i lager
Artikel: AE6TDN Modell: SURD21Korsreferens: 5UWX8
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
12 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft500 Ibs
Klämslag0.32 "
Cylindereffektivt områdesklämma0.12 kvm.
Cylinder Effektivt område Lossa0.24 kvm.
CylinderreturtypDubbel agerar
Dimension A4.41 "
Dimension B2.32 "
Dimension C1.05 "
Dimension C11.69 "
Dimension D1.1 "
Dimension D11.86 "
Dimension D21.77 "
Dimension F0.39 "
Dimension GSAE # 2
Dimension H0.43 "
Mått K0.63 "
Dimension N0.61 "
Dimension P0.97 "
Dimension Q1/4 "-20 UNC
Mått S0.825 "
Dimension T1.22 "
Dimension U1.58 "
Dimension V0.225 "
Dimension W2.09 "
Dimension X0.714 "
MaterialStål
Max. Oljeflöde12 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Min. Arbetstryck500 psi
Gängstorlek för montering# 10-32
Monteringsgänga TypGrov
MonteringstypÖvre fläns
Antal bultar3
Oljekapacitet fastspänd0.08 cu. i.
Oljekapacitet oklämd0.16 cu. i.
RotationHöger
Stroke0.65 "
Svängvinkel30 grader, 60 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Effektivt område oklämt (0.24 kvm)
    • Svängvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimension CKlämkraftKlämslagDimension C1Dimension DDimension D1Dimension D2Dimension FPris
ENERPAC SURS21 Svängklämma, 475 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 Ibs0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "13 027 kr
ENERPAC SURS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 Ibs0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 340 kr
ENERPAC SURS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 Ibs0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "14 736 kr
ENERPAC SULS21 Svängklämma, 475 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, övre fläns | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 Ibs0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 527 kr
ENERPAC SULS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, övre fläns | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 Ibs0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "11 268 kr
ENERPAC SULS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, övre fläns | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 Ibs0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "12 877 kr
ENERPAC SURD51 Svängklämma, 1250 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDP 5UWX9 SURD511.08 "1250 Ibs0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "11 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SURD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, övre fläns
12 229 kr /enhet