ENERPAC XC1202MB sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 120 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 115V | AG6RMG 46C543

ENERPAC XC1202MB sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 120 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 115V

Finns i lager
Artikel: AG6RMG Modell: XC1202MBKorsreferens: 46C543

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Laddare Ingångsspänning115V AC
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Duty CycleIntermittent
Max. Flöde vid nominellt tryck15 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP0.5 hk
Antal försäljningsställen1
Utflödeshastighet @ 2000 psi30 cu. in./min.
Output Flow Rate Load15 cu. in./min.
Utflödeshastighet Ingen belastning125 cu. in./min.
KraftkällaBatteri
Behållarkapacitet120 cu. i.
Användbar oljekapacitet120 cu. i.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 2-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3675
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)70.87
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8413600040

Produktinformation:

Enerpac XC1202MB sladdlös hydraulpump ger en bärbar och effektiv lösning för hydrauliska applikationer och är lämplig för avlägsna platser där strömtillgången är begränsad eller inomhus där snubbelrisk, ergonomi eller storleksbegränsningar finns. Denna pump är kompatibel med de flesta Enerpac hydrauliska verktyg och små till medelstora cylindrar.

Funktioner:

  • Enerpac XC1202MB sladdlös pump har en blåsreservoar för att förhindra kontaminering.
  • Den har en motor på 1/2 hästkrafter och ett 28-volts litiumjonbatteri för att leverera hastighet under belastningsförhållanden och förlängd drifttid.
  • Denna Enerpac XC1202MB sladdlösa pump har ett glasfiberförstärkt komposithölje för hållbarhet.
  • Den erbjuder sladdlös teknik för att eliminera snubbelrisk.
  • Denna Enerpac XC1202MB sladdlösa pump arbetar vid tryck upp till 10000 psi.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac XC28V batteri: Det är ett 28-volts litiumjonbatteri designat för Enerpac sladdlösa hydraulpumpar för att ge tillförlitlig kraft och förlängd drifttid för bärbara hydrauliska applikationer.
  • Enerpac Laddare XC115VC: Denna 115-volts laddare är designad för Enerpac sladdlösa hydraulpumpar, vilket möjliggör enkel och effektiv laddning av pumpens 28-volts litiumjonbatteri för att säkerställa kontinuerlig drift i bärbara hydrauliska applikationer.
  • Enerpac XSC1 vridbar koppling: Det är ett kompatibelt tillbehör för Enerpac sladdlösa hydraulpump, som ger en bekväm och flexibel anslutning mellan pumpen och hydrauliska verktyg eller cylindrar, vilket möjliggör enkel manövrerbarhet och ökad mångsidighet i hydrauliska applikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan Enerpac XC1202MB sladdlös pump användas i olika riktningar?

S. Ja, pumpen har en blåsreservoar som förhindrar kontaminering och tillåter pumpanvändning i alla lägen. Denna flexibilitet gör det möjligt för pumpen att anpassa sig till olika arbetsförhållanden.

F. Vad är ett hölje?

A. Enerpacs hydraulpumpar levereras med glasfiberförstärkta komposithöljen för att erbjuda mekanisk styrka och högre effektivitet i krävande arbetsmiljöer.

F. Hur underhåller man Enerpac XC1202MB sladdlös pump?

A.

  • Inspektera regelbundet pumpen för tecken på skador eller slitage.
  • Rengör pumpen efter varje användning för att ta bort smuts och skräp.
  • Se till att batteriet är ordentligt laddat och förvarat när det inte används.
  • Kontrollera och byt ut alla slitna eller skadade hydraulslangar eller kopplingar.
  • Håll pumpens blåsbehållare ren och fri från föroreningar.
  • Förvara pumpen i en ren, torr och skyddad miljö.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC XC1201MB sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 60 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB71 681 kr
ENERPAC XC1201ME sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 60 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME70 702 kr
ENERPAC XC1202ME sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 120 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME74 512 kr
ENERPAC XC1201M sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 60 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AG6RMK 46C546 XC1201M60 148 kr
ENERPAC XC1202M sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 120 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AG6RMU 46C547 XC1202M63 357 kr
ENERPAC XC1401M sladdlös pumpsats, 1L, 4/3 man. Ventil | CM9MRB XC1401M75 231 kr
ENERPAC XC1401MB sladdlös pumpsats, 1L, 4/3 man. Ventil, 15V Laddare | CM9MRC XC1401MB86 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC XC1202MB sladdlös hydraulpump, 3/2 ventil, 120 tum Cu. Kapacitet Användbar olja, 115V
80 591 kr /enhet