ENERPAC XA11G luftdriven hydraulpump, 3/3-ventil, 61 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AA8KUJ 18Y553

ENERPAC XA11G luftdriven hydraulpump, 3/3-ventil, 61 tum Cu. Kapacitet Användbar olja

Finns i lager
Artikel: AA8KUJ Modell: XA11GKorsref: 18Y553

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion13058 SCFM
Lufttryck30 till 125 psi
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension H15.98 "
Max. Flöde vid nominellt tryck15 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Output Flow Rate Load15 cu. in./min.
Utflödeshastighet Ingen belastning120 cu. in./min.
Utflödeshastighet med belastning15 cu. in./min.
KraftkällaLuft
Behållarkapacitet61 cu. i.
Användbar oljekapacitet61 cu. i.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 3-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8325
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)29.85
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Oljevolym @ 0 PSI (120 cu. In / min.)
    • Operativ luft PSI (30 till 125)
    • Trampa (fotmanövrerad)

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar oljekapacitetPris
ENERPAC XA12 luftdriven hydraulpump, 3/3-ventil, 122 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AA8KUK 18Y554 XA12122 cu. i.29 404 kr
ENERPAC XA12G luftdriven hydraulpump, 3/3-ventil, 122 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AA8KUL 18Y555 XA12G122 cu. i.31 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC XA11G luftdriven hydraulpump, 3/3-ventil, 61 tum Cu. Kapacitet Användbar olja
29 260 kr /enhet