ENERPAC XA12G luftdriven hydraulpump, 3/3-ventil, 122 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AA8KUL 18Y555

ENERPAC XA12G luftdriven hydraulpump, 3/3-ventil, 122 tum Cu. Kapacitet Användbar olja

Finns i lager
Artikel: AA8KUL Modell: XA12GKorsref: 18Y555

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion13058 SCFM
Lufttryck30 till 125 psi
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension H26.69 "
Max. Flöde vid nominellt tryck15 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Output Flow Rate Load15 cu. in./min.
Utflödeshastighet Ingen belastning120 cu. in./min.
Utflödeshastighet med belastning15 cu. in./min.
KraftkällaLuft
Behållarkapacitet122 cu. i.
Användbar oljekapacitet122 cu. i.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 3-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.385
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac XA12G luftdriven hydraulpump designad för att generera högt tryck för olika hydrauliska applikationer som konstruktion, tillverkning och olja och gas.

Funktioner:

  • Enerpac XA12G luftdriven pump AXVARI-teknik gör det möjligt att kontrollera mängden hydrauloljeflöde och cylinderns hastighet med två separata fotpedaler.
  • Den är utrustad med finmätningsförmågan för exakt kontroll och integrerad mätare med kalibrerade avläsningar i bar-, psi- och MPa-enheter.
  • Denna Enerpac-pump har en pedallåsfunktion och ett valfritt pedalskydd för säkerhet och hållbarhet.
  • Den är integrerad med ett slutet hydraulsystem för att förhindra kontaminering och tillåter pumpanvändning i alla lägen.
  • Denna Enerpac-pump har en extern inställningsventil för att justera trycket.
  • Den är utrustad med två separata fötter för att frigöra och lägga till tryck, vilket gör den till ett idealiskt val för handsfree pumpdrift.
  • Den manuella ventilfunktionen hos denna Enerpac XA12G luftdrivna hydraulpump erbjuder fram-, håll- och indragsoperationer.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac XLK1 Spaksats: Den ger bekväm och exakt kontroll över pumpens drift, förbättrar användarupplevelsen och möjliggör effektivare hydrauliska uppgifter.
  • Enerpac XSC1 vridbar koppling: Det möjliggör enkel och flexibel anslutning av hydraulslangar med denna pump, vilket ger bekvämlighet under hydrauliska operationer.
  • Enerpac RFL102 Regulator Filtersmörjare: Den reglerar lufttrycket, filtrerar bort föroreningar och ger smörjning till pumpens komponenter, vilket säkerställer optimal drift och skyddar pumpen från potentiella skador.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är det maximala trycket för Enerpac XA12G luftdriven pump?

A. Enerpac XA12G luftdriven pump kan generera tryck upp till 10000 psi.

F. Är denna ENERPAC XA12G luftdriven pump bärbar?

S. Ja, märkets XA12G luftdrivna pump är designad för att vara lätt och bärbar. Den är lätt att transportera och manövrera, vilket gör den lämplig för applikationer som kräver rörlighet.

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar oljekapacitetPris
ENERPAC XA11G luftdriven hydraulpump, 3/3-ventil, 61 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AA8KUJ 18Y553 XA11G61 cu. i.29 260 kr
ENERPAC XA12 luftdriven hydraulpump, 3/3-ventil, 122 tum Cu. Kapacitet Användbar olja | AA8KUK 18Y554 XA12122 cu. i.29 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC XA12G luftdriven hydraulpump, 3/3-ventil, 122 tum Cu. Kapacitet Användbar olja
31 544 kr /enhet