ENERPAC ZE3408SB elektrisk hydraulisk pump, 4/3 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KPU 26VY82

ENERPAC ZE3408SB elektrisk hydraulisk pump, 4/3 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI

Finns i lager
Artikel: AF8KPU Modell: ZE3408SBKorsreferens: 26VY82

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

165 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
CylinderkompatibilitetDubbel agerar
Dimension A5.6 "
Dimension B11 "
Dimension C8.1 "
Dimension H20.2 "
Duty CycleUtökad
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck40 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP1 hk
Motorvarvtal1750 RPM
Utflödeshastighet @ 100 psi450 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 10000 psi40 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 5000 psi42 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 700 psi385 cu. in./min.
Fas1
Kraftkällaelektriska
PumpkontrollTakpendel
Avlastningsventilområde1000 till 10000 psi
Behållarkapacitet416 cu. i.
Magnetventilens spänning24V DC
Ljud nivå75 dBA
Användbar oljekapacitet2 gal.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
Ventildriftmagnet~~POS=TRUNC
Ventiltyp4-vägs, 3-position, Tandem Center
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.07
Fartygets höjd (cm)79.38
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)73.03
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimension HCylinderkompatibilitetDimension APumpkontrollMagnetventilens spänningVentilfunktionVentildriftVentiltypPris
ENERPAC ZE3308SB elektrisk hydraulisk pump, 3/3 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24V DCAvancera/ Hålla/ Dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 3-position, Tandem Center144 462 kr
ENERPAC ZE3104DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 1 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position142 103 kr
ENERPAC ZE3108DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position146 275 kr
ENERPAC ZE3110DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 ZE3110DB23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position152 489 kr
ENERPAC ZE3120DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Enstaka skådespelare7.1 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position157 181 kr
ENERPAC ZE3204MB Hydraulisk pump Elektrisk induktion | AF8KNX 26VY62 ZE3204MB--------96 109 kr
ENERPAC ZE3208LB elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell4-vägs, 3-position, Tandem Center87 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZE3408SB elektrisk hydraulisk pump, 4/3 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI
165 059 kr /enhet