FBB-INCH är en Inch Edition av Fastener Black Book. Den konsoliderar information om tum-fästdimensioner, referenstabeller, gängstigningsidentifieringstabeller, ordlista och omvandlingsfaktorer. Denna tekniska referensbok på 196 sidor levereras med en fri gängidentifieringsmätare.
Funktioner:
- EBB FBB-INCH Fastener Black Book innehåller dimensionsinformation om ISO- och DIN-fästen.
- Dess sidor är lindade via Wire-O-bindningar så att läsaren kan öppna boken helt.
- Den här boken har ett platt format för att enkelt kunna läsa innehållet på en arbetsbänk.
- Den har laminerade, bländfria sidor, vilket gör den här boken lämplig för användning i ljusa förhållanden.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan jag använda Fastener Black Book för att välja fästelement?
S. Den här boken ger detaljerad information om olika fästelements specifikationer, dimensioner och material. Denna information är användbar för att välja ett lämpligt fästelement för en given applikation baserat på faktorer som belastningskrav, miljöförhållanden och materialkompatibilitet.
F. Kan jag enkelt bära den här boken till jobbet?
S. Denna svarta bok med fästelement har en kompakt design och användare kan enkelt bära den i fickan eller väskan.
F. Kan jag använda den här boken i tuffa miljöer som byggarbetsplatser eller tillverkningsanläggningar?
S. Ja, denna svarta fästbok är designad för att motstå slitage. Den levereras med en genomskinlig skyddande beläggning som skyddar sidorna från revor i mycket slitande industriella förhållanden.