Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENGINEERS BLACK BOOK FBB-USA-L Fastener Black Book, 1:a upplagan, metrisk version, stor storlek | CH9KTX

Fastener Black Book, 1:a upplagan, metrisk version, stor storlek

Finns i lager
Artikel: CX9HHQ Modell: FBB-USA-L

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

460SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFastener Black Book, metrisk utgåva
Höjd10 "
SpråkEngelska
Antal sidor248
TypStor referensbok
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.595
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

EBB FBB-USA-L Fastener Black Book är en teknisk resursbok som hjälper både ingenjörer och tekniker att välja rätt fästelement för applikationer inom fordons-, flyg-, bygg- och tillverkningsindustrin.

Funktioner:

  • EBB Fastener Black Book innehåller dimensionsdetaljer på ISO- och DIN-fästen.
  • För att läsaren ska kunna öppna boken helt är dess sidor bundna med Wire-O.
  • Den här bokens platta design gör den enkel att läsa på en arbetsbänk.
  • Dess sidor är laminerade och bländfria, vilket gör den lämplig för stark belysning.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan jag använda den här boken i utmanande miljöer som tillverkningsanläggningar eller byggarbetsplatser?

S. Ja, denna svarta fästbok är designad för att motstå slitage. Den har en genomskinlig beläggning som förhindrar sönderrivning och håller sidorna intakta i tuffa industriella miljöer.

F. Är informationen i den här boken i SAE eller metriska enheter?

S. Denna svartbok för fästelement har information i både SAE och metriska enheter. Värden skrivna i blå färg är i SAE och de i rött är i metriska enheter.

Produktvarianter

ProduktModellTypSpråkHöjdPris
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-INCH Fastener Black Book, Inch Type, English, Fickstorlek | AC7DCF 38C736 FBB-INCHPocketreferensbokEngelska6.53 "322SEK
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-USA Fastener Black Book, 1:a upplagan, metrisk typ, engelska, fickstorlek | CD4RDH FBB-USAPocketreferensbokEngelska6.53 "322SEK
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-USA-ESP Fastener Black Book, 1st Edition, Metrisk Typ, Spanska, Fickstorlek | CD4RDM FBB-USA-ESPPocketreferensbokspanska6.53 "286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Fastener Black Book, 1:a upplagan, metrisk version, stor storlek
460SEK /enhet