Har du en fråga om vilket fäste du ska använda? Hitta referensguider, såsom Fastener Black Book, fastener tech sheets, the Ingenjörer Black Book och tekniska tekniska blad som täcker allt från trådterminologi och klassificeringar till att rita standardformler och omvandlingsfaktorer. Få den information du behöver med en referensguide från Raptor Supplies.
FBB-USA Fastener Black Book har sammanställts som ett sätt att konsolidera överflöd av information om standardfästen till ett lättläst och användarvänligt format på 248 sidor. Denna fästbok är idealisk för verktygsrum, maskinverkstäder, tillverkare, metallarbetare, maskinister, tekniska handelsstudenter, lärlingar, industriproffs, designers, tillverkare och mer. Den har specialdesignat papper som erbjuder överlägset skydd för den robusta användaren. FBB-USA Fastener Black Book har mycket hållbara och rivsäkra sidor. Dessutom är varje sidyta bländfri för enkel läsning i ljusa förhållanden. Fickformatet gör denna fästbok till en idealisk referens i alla verktygssatser. Varje sida i denna fästbok är resistent mot damm och slitage, vilket gör att den kan förvaras i användarens bakficka, verktygslåda eller lastbilsgolv. Fastener Black Book är lämplig för användning på fältet eller i en tuff verkstadsmiljö. Varje sida har barriärskydd som enkelt kan torkas rent utan fläckar, vilket gör denna Fästsvarta bok lämplig för användning med feta händer.
FBB-USA Fastener Black Book är ett färdigt referensverktyg som innehåller detaljerad information om fästelement och gängformer inom över 248 mattlaminerade, fettsäkra sidor. Denna fästbok levereras med en trådidentifieringsmätare för användarens bekvämlighet.
Användningsområden:
Om du är en designer eller ingenjör och behöver veta mer om fästelement är FBB-USA Fastener Black Book ett utmärkt verktyg. Denna svarta fästbok är idealisk för lärlingar, praktikanter, maskinverkstäder, verktygsrum, teknikerhögskolor, tillverkare och plåtslagare. FBB-USA Fastener Black Book är användbar för att snabbt och enkelt hitta den information de behöver för att slutföra en specifik uppgift eller uppsättning uppgifter. Denna referensguide ersätter inte hela användarhandboken. Det ger ett utmärkt kompletterande sätt att leverera information om fästelement och gängformer, såsom tum- och metriska fästelement, ISO- och DIN-standarder, material, beläggningar, mekaniska egenskaper, fästelementidentifieringar, gängningsdiagram, förspännings- och vridmomentinformation, gängterminologi, toleranser, och mycket mer.
Funktioner:
- FBB-USA är 1st (Metric) Edition Fastener Black Book som innehåller dimensionsinformation om ISO- och DIN-fästen och är idealisk för ingenjörer, designers, maskinister och tillverkare.
- Denna fackstorlek innehåller 248 laminerade sidor med mycket bländfri yta och levereras med en fri trådidentifieringsmätare.
- Denna Black Book har ett lättläst och bekvämt användarvänligt format.
- Den tillhandahåller information om gängformer, tum/metriska fästelement, ISO- och DIN-specifikationer, fästelementspläteringar och ytbehandlingar, förspänningar och åtdragningsmoment, huvuden, spetsar, material, beläggningar, gängterminologi och klassificeringar, standardkvaliteter och toleranser.
- Denna fästbok har ett platt format med trådbindning för att göra den lätt att använda på en arbetsbänk.
- Wire-O-bindningssystemet gör det möjligt för läsaren att öppna boken helt och därmed förhindra att viktig information begravs inuti bokens ryggrad. Denna unika bindningsfunktion gör det också möjligt för arbetaren att hålla sidorna öppna på plats utan att behöva hålla boken.
- Denna fästbok innehåller information på engelska. Raptor Supplies erbjuder också FBB-USA-ESP, den spanska versionen av 1st Edition Fastener Black Book.
Kompatibla tillbehör:
- Fästdon svart bokgänga identifieringsmätare: Denna lättanvända gängidentifieringsmätare erbjuds gratis i varje svartbok för fästelement. Varje svart bok med fästelement har ett diagram på baksidan av gage eller baksida för att identifiera trådstorleken.
Standarder och godkännanden:
- FBB-USA Fastener Black Book innehåller information om tum/metriska fästelement som följer ANS, ISO & DIN metriska standarder.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket Engineers Black Book annat referensmaterial?
S. Ja, varumärket tillhandahåller också olika HOT SHEETS (referensverktyg i enkla format) som ger en snabb referens till teknisk information. Dessa HOT HEETS är ensidiga laminerade papper som innehåller information som hämtats från Engineers Black Book. Dessa HOT HEETS har innehåll tryckt på båda sidor av papperet och är också laminerade.
F. Vad är användningen av maskinhandböcker?
A. Maskinhandböcker tillverkas för ritrum och maskinverkstäder. Dessa uppslagsböcker används inom maskinteknik av verkstadsmekaniker, maskiningenjörer, verktygsmakare, ritare, praktikanter och maskinister.
F. Är dessa tekniska svarta böcker slitstarka?
S. Ja, Engineers Black Book är vanligtvis motståndskraftiga mot slitage. De kommer med en genomskinlig skyddande beläggning som skyddar sidorna från rivning och mycket nötande industriella förhållanden. Denna barriärskyddsfunktion ser till att böckerna kan användas och förvaras i verktygslådor, fabriksgolv och tuffa verkstadsmiljöer.
F. Vad är tekniska referensguider?
A. Tekniska referensguider/handböcker, såsom Engineers Black Book, är hjälpböckerna som används av ingenjörer, maskinister och tillverkare för att referera till tekniska formler, processer och metoder. Dessa kompakta tekniska svarta böcker innehåller information om elektriska principer och anslutningar, datablad, tekniska omvandlingsfaktorer och formler.