Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM C1141BB Counter Lcd 6 siffror 4.5 till 28 Vdc | AC2YWJ 2PAT8

ENM C1141BB Räknare Lcd 6 siffror 4.5 till 28 Vdc

Finns i lager
Artikel: AC2YWJ Modell: C1141BBKorsreferens: 2PAT8
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk räknare
Noggrannhet+ /-0.01%
Teckenhöjd0.276 "siffror
AnslutningstypFlikar
Räknar per sekund50
Djup0.82 "
Diameter2"
VisaDisplay
Passar1.45 "X 0.95" panelutskärning
Ingångssignal4.5 till 28 VDC
Inspänning4.5 till 28 VDC
GränssnittIngen
IP-värde67
Längd0.94 "
Min. På / av-puls10 msek.
MonteringRektangulär, Snap In
NEMA-betyg4X, 12
Antal siffror6
ProduktionIngen
Output RatingIngen
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP0.1 mW till 0.18 W
Ström krävs3mA
Förskalningsområde1 till 999,999
FörinställdNej
Återställ typElektronisk
TypElektronisk
Bredd1.42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: EEPROM-minne utan batteri

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
ENM C1121BB Räknare LCD 6 siffror 4.5 till 28 V likström | AC2YWH 2PAT7 C1121BBRektangulär, 2 hål228SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM C1141BB Räknare Lcd 6 siffror 4.5 till 28 Vdc
235SEK /enhet