Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T1140EB Timmätare LCD-spolning Rektangulär | AC2YWW 2PAX2

ENM T1140EB timräknare LCD-spolning rektangulär

Finns i lager
Artikel: AC2YWW Modell: T1140EBKorsreferens: 2PAX2

Få det Maj 8, Onsdag
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
441SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-22 till 149 F
Bezel Face (In.)X 2.12 1.22
Bezel ansikts typSpola rektangulär
Inramning till baklängd (tum)0.82
Djup1.72 "
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
Passar1.45 "X 0.95"
Passar utskuren panel1.45 "x 0.95"
Hz60
Typ av ineffektElectrical
Längd0.51 "
MaterialABS
MonteringsmetodFläns
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-22 till 149 F
Terminal typSpade
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999
Timer Range0 till 99,999.9
TypDisplay
Spänning115 VAC
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupPassarLängdÅterställ typSpänningPris
ENM T1141BB Timmätare LCD-spolning Rektangulär | AC2YWA 2PAR6 T1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Fjärrsignal4.5 till 28 VDC433SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T1140EB timräknare LCD-spolning rektangulär
441SEK /enhet