Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T1141BB Timmätare LCD-spolning Rektangulär | AC2YWA 2PAR6

ENM T1141BB Timräknare Lcd Flush Rektangulär

Finns i lager
Artikel: AC2YWA Modell: T1141BBKorsreferens: 2PAR6
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
377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-22 till 149 F
Bezel Face (In.)X 1.72 1.22
Bezel ansikts typSpola rektangulär
Inramning till baklängd (tum)0.82
Djup0.51 "
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
Passar1.45 "x0.95"
Passar utskuren panel1.45 "x 0.95"
Typ av ineffektElectrical
Längd1.22 "
MaterialABS
MonteringsmetodFläns
Antal siffror6
Återställ typFjärrsignal
Temp. Räckvidd-22 till 149 F
Terminal typSpade
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999
Timer Range0 till 99,999.9
TypDisplay
Spänning4.5 till 28 VDC
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupPassarLängdÅterställ typSpänningPris
ENM T1140EB Timmätare LCD-spolning Rektangulär | AC2YWW 2PAX2 T1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Kan inte återställas115 VAC382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T1141BB Timräknare Lcd Flush Rektangulär
377SEK /enhet