lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , HP: 1 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
3-fas allmänna AC-motorer, 1hk, 208-230 / 460VAC
Dayton 3-fas AC-motorer för allmänna ändamål används i varmvattenberedare, pumpar, transportörer och terrängmotoriserad utrustning. Dessa kontinuerliga motorer har NEMA 56 valsade stålramar för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet och är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion. De levererar hastigheter upp till 3470 RPM och tillåter axelrotation i både medurs och moturs riktningar. Dessa motorer överensstämmer med CE-, CSA- och UL-standarder och är NEMA Premium-klassade, vilket ger utmärkt energibesparande effektivitet. Välj från ett brett utbud av dessa Dayton 3-fasmotorer, tillgängliga i 77 och 83.5 procent nominell verkningsgrad på Raptor Supplies.