Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T51D52 timmätare Elektrisk spolning rektangulär | AC2YVU 2PAN9

ENM T51D52 timräknare Elektrisk spolning rektangulär

Finns i lager
Artikel: AC2YVU Modell: T51D52Korsreferens: 2PAN9
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
406SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-22 till 149 F
Bezel Face (In.)X 1.77 1.25
Bezel ansikts typSpola rektangulär
Inramning till baklängd (tum)2.8
Djup1.25 "
Typ av bildskärmelektro~~POS=TRUNC
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
Passar1.45 "X 0.95" Öppning
Passar utskuren panel1.45 "x 0.95"
Hz60
Typ av ineffektElectrical
Längd2.82 "
MaterialABS
MonteringsmetodBakfläns
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-22 till 149 F
Terminal typSpade
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999
Timer Range0 till 99,999.9
TypElectrical
Spänning115 / 230 VAC
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarSpänningPris
ENM T51D4 timmätare Elektrisk spolning rektangulär | AC2YXF 2PAY9 T51D41.45 "X 0.95"24 VAC478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T51D52 timräknare Elektrisk spolning rektangulär
406SEK /enhet