ENM Timmätare Elektrisk spolning Rektangulär


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -22 till 149 F , Djup: 1.25 " , Bildskärmstyp: elektro~~POS=TRUNC , Visningsenheter: Timmar och tiondelar , Hz: 60 , Längd: 2.82 " , Material: ABS , Antal siffror: 6 , Återställningstyp: Kan inte återställas , Temp. Räckvidd: -22 till 149 F , Terminaltyp: Spade , Timerintervall: 0 till 99,999.9 , Typ: Electrical , Bredd: 1.77 "
StilModellPassarSpänningPris (ex moms)
A
T51D4
1.45 "X 0.95"24 VAC541 SEK
A
T51D52
1.45 "X 0.95" Öppning115 / 230 VAC467 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?