Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T51E52 Timmätare Elektrisk 2-håls Rektangulär | AC2YVT 2PAN8

ENM T51E52 timräknare Elektrisk 2-håls rektangulär

Finns i lager
Artikel: AC2YVT Modell: T51E52Korsreferens: 2PAN8
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
494SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-22 till 149 F
Bezel Face (In.)X 2.12 1.25
Bezel ansikts typ2-håls rektangulär
Inramning till baklängd (tum)2.8
Djup1.25 "
Typ av bildskärmelektro~~POS=TRUNC
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
Passar1.45 "X 0.95" Öppning
Passar utskuren panel1.45 "x 0.95"
Hz60
Typ av ineffektElectrical
Längd2.82 "
MaterialABS
MonteringsmetodFläns
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-22 till 149 F
Terminal typSpade
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999
Timer Range0 till 99,999.9
TypElectrical
Spänning115 / 230 VAC
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddOmgivningstemp. RäckviddVisa enheterTerminal typTimer RangeSpänningPassarHzPris
ENM T40A45 timmätare elektrisk 2.31 tum rund | AC2YVQ 2PAN6 T40A45-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.910 till 80 VDC2.0 "Diameteröppning-534SEK
ENM T50A52 timmätare Elektrisk 2.31 tum spolrunda | AC2YVV 2PAR1 T50A52-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60523SEK
ENM T50B52 timmätare elektrisk 2.8 tum 3-håls rund | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60467SEK
ENM T55A2A timmätare elektrisk 2.68in 3-håls rund | AC2YWG 2PAT4 T55A2A5 till 122 F5 till 122 FTimmar och hundratals19 "ledningar0 till 99,999.9120 VAC2.22 "Diameteröppning601 663 kr
ENM T50A4 timmätare elektrisk 2.31 tum spolrunda | AC2YXB 2PAY5 T50A4-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,99924 VAC2.0 "Diameteröppning60493SEK
ENM T50B4 timmätare elektrisk 2.8 tum 3-håls rund | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60487SEK
ENM T50A479 Timmätare Elektrisk 2.31in Spolrunda | AC2YXJ 2PAZ4 T50A479-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T51E52 timräknare Elektrisk 2-håls rektangulär
494SEK /enhet