Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T40A45 timmätare elektrisk 2.31 tum rund | AC2YVQ 2PAN6

ENM T40A45 timräknare elektrisk 2.31 tum rund

Finns i lager
Artikel: AC2YVQ Modell: T40A45Korsreferens: 2PAN6
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
463SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 185 F
Bezel Face (In.)2.31
Bezel ansikts typSpola runt
Inramning till baklängd (tum)1.5
Typ av bildskärmelektro~~POS=TRUNC
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
Passar2.0 "Diameteröppning
Passar utskuren panel2 "dia.
Typ av ineffektElectrical
Materiallexan
MonteringsmetodFläns
NEMA-betyg6, 6P
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Terminal typSpade
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999
Timer Range0 till 99,999.9
TypElectrical
Spänning10 till 80 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddOmgivningstemp. RäckviddVisa enheterTerminal typTimer RangeSpänningPassarHzPris
ENM T51E52 Timmätare Elektrisk 2-håls Rektangulär | AC2YVT 2PAN8 T51E52-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" Öppning60453SEK
ENM T50A52 timmätare Elektrisk 2.31 tum spolrunda | AC2YVV 2PAR1 T50A52-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60458SEK
ENM T50B52 timmätare elektrisk 2.8 tum 3-håls rund | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60406SEK
ENM T55A2A timmätare elektrisk 2.68in 3-håls rund | AC2YWG 2PAT4 T55A2A5 till 122 F5 till 122 FTimmar och hundratals19 "ledningar0 till 99,999.9120 VAC2.22 "Diameteröppning601 443 kr
ENM T50A4 timmätare elektrisk 2.31 tum spolrunda | AC2YXB 2PAY5 T50A4-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,99924 VAC2.0 "Diameteröppning60431SEK
ENM T50B4 timmätare elektrisk 2.8 tum 3-håls rund | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60425SEK
ENM T50A479 Timmätare Elektrisk 2.31in Spolrunda | AC2YXJ 2PAZ4 T50A479-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60550SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T40A45 timräknare elektrisk 2.31 tum rund
463SEK /enhet