Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T55B2A timmätare elektrisk 2.68in 3-håls rund | AC2YWF 2PAT3

ENM T55B2A timräknare elektrisk 2.68 tum 3-håls rund

Finns i lager
Artikel: AC2YWF Modell: T55B2AKorsreferens: 2PAT3
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
1 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd5 till 122 F
Bezel Face (In.)2.68
Bezel ansikts typ3-håls runda
Inramning till baklängd (tum)2.69
Typ av bildskärmelektro~~POS=TRUNC
Visa enheterTimmar och hundratals
Förfluten tid till9999.99
Passar2.22 "Diameteröppning
Passar utskuren panel2.22 "dia.
Hz60
Typ av ineffektElectrical
Materialpolykarbonat
MonteringsmetodFläns
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd5 till 122 F
Terminal typ19 "ledningar
Tidsintervall (timmar)0 till 9,999
Timer Range0 till 99,999.9
TypElectrical
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialOmgivningstemp. RäckviddDjupNEMA-betygAntal siffrorÅterställ typTemp. RäckviddTerminal typPris
ENM T40B45 timmätare elektrisk 2.8 tum 3-håls rund | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 till 149 F--6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade475SEK
ENM T41D45 timmätare Elektrisk spolning rektangulär | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade479SEK
ENM T41E45 Timmätare Elektrisk 2-håls Rektangulär | AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade476SEK
ENM T40A4507 timmätare Elektriskt stål 2.31 tum Rund | AC2YWC 2PAR8 T40A4507lexan-40 till 185 F-6, 6P6Kan inte återställas-40 till 185 FSpade573SEK
ENM L6C timräknare Lcd 2-håls rektangulär | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 till 140 F1.2 "47Fjärrsignal eller tryckknapp15 till 140 FBlockera1 499 kr
ENM T54C1 Timmätare LCD 2-håls rektangulär | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 till 149 F0.82 "-6Kan inte återställas-22 till 149 F-697SEK
ENM T54D1 timmätare LCD-spolning rektangulär | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 till 149 F0.82 "-6Kan inte återställas-22 till 149 F-801SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T55B2A timräknare elektrisk 2.68 tum 3-håls rund
1 663 kr /enhet