ENPAC 7212-YE Cylinderstativ, 2 cylindrar, 11-1/2 tums diameter, HDPE | AG2BKC 31DL88

ENPAC 7212-YE Cylinderstativ, 2 cylindrar, 11-1/2 tums diameter, HDPE

Finns i lager
Artikel: AG2BKC Modell: 7212-YEKorsreferens: 31DL88

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderstativ
Basplattans mått30 "X 28"
Cylinderkapacitet2
Djup14 "
Höjd30 "
MaterialPolyeten med hög densitet
Max. Tank Dia. Acetylen11-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Syre11-1 / 2 "
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.83
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod3926909987

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
ENPAC 7213-YE Cylinderstativ, 4 cylindrar, 11-1/2 tums diameter, HDPE | AG2BKD 31DL89 7213-YE29 "46.5 "41 "10 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENPAC 7212-YE Cylinderstativ, 2 cylindrar, 11-1/2 tums diameter, HDPE
4 573 kr /enhet