WESTWARD Hydraulisk servicekontakt


Hydrauliska domkrafter västerut ger snabba och ansträngningsfria lyft av märkkapacitetslaster. De används med domkrafter för att hålla fordonet upplyft för enkelt underhåll. Dessa domkrafter används vidare för att höja ena änden av bussarna med låg frigång och gårds-, industri- och anläggningsfordon.

Filter
Bashöjd: 11-3 / 4 " , Handtagsmaterial: Stål , Material: Stål , Antal hjul: 6
StilModellLyfthöjd Min.BaslängdBasbreddDriftstypIndragen längdHjul Dia.Chassilängdhandtag LängdPris (ex moms)
A
1ZKX6
---Manuell-2.25 "55.625 "40.625 "14 037 SEK
B
1ZKX5
---Manuell-3.875 "55 "40.625 "35 203 SEK
C
1ZKX9
---Luft / manuell-3.875 "55 "42.125 "23 002 SEK
D
5M456
------55.625 "42.125 "16 602 SEK
E
5ML70
---Manuell--55 "55.88 "39 079 SEK
F
32EY95
5.5 "--Manuell-1.75 "21.75 "46.125 "3 043 SEK
G
55ER91
7-1 / 2 "62-1 / 4 "20-3 / 8 "Luft / manuell-3 7 / 8 "-49-1 / 2 "52 081 SEK
H
13X032
17 "29.375 "14.875 "Manuell4"2.25 "30.875 "49.875 "5 860 SEK
I
13X031
18 "--Luft11 "-22 "40.875 "16 717 SEK
J
3W929
19.625 "--Luft--21.5 "47.375 "10 102 SEK
K
5M459
19.625 "--Luft--21.625 "40.875 "16 475 SEK
L
13X030
22 "--Luft8.5 "-22 "47.375 "14 088 SEK

Arbetsmekanism

  • Placera centerdomkraftssadeln under fordonets godkända lyftpunkt.
  • Vrid frigöringsventilen medurs tills ett fast motstånd känns.
  • Pumpa handtaget tills önskad höjd uppnås.
  • Placera en lämpligt klassad domkraft för att överföra lasten.
  • För att sänka domkraften, lyft lasten tillräckligt högt för att frigöra domkraften.
  • Vrid frigöringsventilen moturs för att ta bort domkraften från under fordonet.
  • Sänk sadeln helt när jobbet är klart.

Funktioner

  • Hydrauliska servicedomkrafter västerut är utrustade med en inbyggd bypass-anordning för att skydda domkraften från överpumpning.
  • De har en intern säkerhetsventil för att skydda dem från överbelastning.
  • Westward 1ZKX4 har en vridningsmekanism för att ge mätt kontroll.
  • Westward 3ZC65 har en lyftarm med en dubbel utjämningsmekanism och förstärkta sidoramar med flänsar.
  • Utvalda modeller har stål/aluminium ramkonstruktion med stålbas för hållbarhet.
  • Mot väster 13X032 har ett QuickLift-system som tillåter tomgångslyft inom några sekunder.

Kompatibla tillbehör

  • Domkrafter: Dessa stativ används för att överföra laster från de hydrauliska servicedomkrafterna och placeras under lasten som lyfts upp av domkrafter för permanent stöd.

Standarder och godkännanden

  • ANSI / PALD

Vanliga frågor

Vad är lyftkapaciteten för dessa domkrafter?

Lyftkapaciteten för en hydraulisk servicedomkraft västerut sträcker sig från 2 till 35 ton.

Hur håller man dessa domkrafter i gott skick?

  • Kontrollera kolven och kolven regelbundet för rost.
  • Smörj svängpunkterna, axlarna och gångjärnen i tid.
  • Sänk sadeln helt när den inte används.

Hur byter man oljan i dessa hydrauliska domkrafter?

  • Sänk sadeln och ta bort avluftningsskruven.
  • Töm vätskan i en behållare genom att lägga domkraften på sidan.
  • Fyll oljan upp till en höjd av 3/16 tum från den inre cylindern.
  • Sätt tillbaka avluftningsskruven efter påfyllning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?