ENPAC 7213-YE Cylinderstativ, 4 cylindrar, 11-1/2 tums diameter, HDPE | AG2BKD 31DL89

ENPAC 7213-YE Cylinderstativ, 4 cylindrar, 11-1/2 tums diameter, HDPE

Finns i lager
Artikel: AG2BKD Modell: 7213-YEKorsreferens: 31DL89

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderstativ
Basplattans mått46-1 / 2 "X 41"
Cylinderkapacitet4
Djup29 "
Höjd46.5 "
MaterialPolyeten med hög densitet
Max. Tank Dia. Acetylen11-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Syre11-1 / 2 "
Bredd41 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod3926909987

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
ENPAC 7212-YE Cylinderstativ, 2 cylindrar, 11-1/2 tums diameter, HDPE | AG2BKC 31DL88 7212-YE14 "30 "28 "4 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENPAC 7213-YE Cylinderstativ, 4 cylindrar, 11-1/2 tums diameter, HDPE
10 063 kr /enhet