Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EREM 2412E Isolerade diagonalskärare 7 tums längd | AE3QGP 5EPR6

EREM 2412E Isolerade diagonalskärare 7 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE3QGP Modell: 2412EKorsreferens: 5EPR6
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
1 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippHalvspolning
Kapkapacitet / material6 AWG / koppar, mjuk, medium, hård och pianotråd
Hantera färgRöd gul
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd13 / 16 "
Käftbredd1.125 "
MaterialSläppsmidd specialverktygsstål
Max. Käftöppning7 / 8 "
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd7"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd15 / 32 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKlippKapkapacitet / materialVårens återkomstSpetsbreddSpänningsvärdeHantera färgHantera typPris
EREM 595T diagonalskärare 6-1/2 tum total längd 7/8 tum käklängd | AB7UFM 24AC72 595T6.5 "Halvspolning-Nej3 / 32 "Inte betygsattReddoppade3 145 kr
EREM 2422E Isolerade diagonalskärare 7 tums längd | AE3QGQ 5EPR7 2422E7"Flush5 AWG / koppar, mjuk, hård och pianotrådNej15 / 32 "1000VRöd gulErgonomisk1 319 kr
EREM 2432E Isolerade diagonala skär 8 tum längd | AE3QGR 5EPR8 2432E8"Superflush4 AWG / koppar, mjuk hård och pianotrådNej15 / 32 "1000VRöd gulErgonomisk1 456 kr
EREM 512N Esd diagonalskärare 4-1/2 tum | AG2AHL 31AD32 512N4.5 "Halvspolning0.019 hård tråd / 0.039 medium tråd / 0.062 koppartrådJa1 / 4 "Inte betygsattBlåKuddgrepp1 419 kr
EREM 522N Esd Diagonal Cutters 4-1 / 2 Inch | AG2AHM 31AD33 522N4.5 "Flush0.039 "Medium Wire / 0.062" KoppartrådJa1 / 4 "Inte betygsattBlåKuddgrepp1 397 kr
EREM 595E Esd diagonalskärare 4-1/2 tum | AG2AHN 31AD34 595E4.5 "Flush0.039 "Medium Wire / 0.051" KoppartrådJa1 / 4 "1000VBlåKuddgrepp1 481 kr
EREM 612N Esd diagonalskärare 4-1/2 tum | AG2AHP 31AD35 612N4.5 "Halvspolning0.019 "hård tråd / 0.031" medium tråd / 0.051 "koppartrådJa15 / 64 "1000VBlåKuddgrepp1 510 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EREM 2412E Isolerade diagonalskärare 7 tums längd
1 246 kr /enhet