CHAINFLEX Kontrollkabel, 5 max ampere


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Grå , Jacka Material: polyuretan , Max. ampere: 5 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Nominell ytterdia.: 0.49 " , Antal ledare: 12 , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Temp. Räckvidd: -31 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 20 AWG
StilModellSpolslängdPris (ex moms)
A
CF78-UL-05-12-25
25ft.2 684 SEK
A
CF78-UL-05-12-100
100ft.10 868 SEK
A
CF78-UL-05-12-1
Skär i längd, ordna med foten117 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?