Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EREM 2443P Nåltång 5-3 / 4 1-5 / 16 Käke | AE3QGU 5EPT0

EREM 2443P Nåltång 5-3/4 1-5/16 Käft

Finns i lager
Artikel: AE3QGU Modell: 2443PKorsreferens: 5EPT0
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
1 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD Nåltång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgBlå m / grå
Hantera typErgonomisk
Käkböjning40 grader
Käftlängd1 5 / 16 "
KäftypSmooth
Käftbredd5 / 16 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Max. Käftöppning1-9 / 32 "
Ingen parkeringNej
Total längd5.75 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 16 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • Näsform (rak)
    • Sidoskärare (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EREM 2443P Nåltång 5-3/4 1-5/16 Käft
1 367 kr /enhet