Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EREM 2475E Esd End Cutting Nippers 5-3/16 In | AE3QGW 5EPT2

EREM 2475E Esd ändskärknivar 5-3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AE3QGW Modell: 2475EKorsreferens: 5EPT2
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
1 877 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD-skärande nipplar
Kapkapacitet / materialKoppartråd till 0.047 "
Allra senasteFlush
Hantera färgBlå m / grå
Hantera typErgonomisk
Käftlängd15 / 64 "
Käftbredd15 / 64 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Total längd5.187 "
Vårens återkomstJa
Spetsbredd1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8423810030
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellKapkapacitet / materialKäftlängdSpetsbreddPris
EREM 2482E Esd End Cutting Nippers 5-3 / 16 In | AE3QGY 5EPT4 2482EMedium tråd till 0.015 och koppar till 0.023 "5 / 32 "3 / 64 "1 686 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EREM 2475E Esd ändskärknivar 5-3/16 tum
1 877 kr /enhet