Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EREM 2482E Esd End Cutting Nippers 5-3 / 16 In | AE3QGY 5EPT4

EREM 2482E Esd ändskärknivar 5-3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AE3QGY Modell: 2482EKorsreferens: 5EPT4
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
1 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD-skärande nipplar
Kapkapacitet / materialMedium tråd till 0.015 och koppar till 0.023 "
Allra senasteFlush
Hantera färgBlå m / grå
Hantera typErgonomisk
Käftlängd5 / 32 "
Käftbredd15 / 64 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Total längd5.187 "
Vårens återkomstJa
Spetsbredd3 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8423810030
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellKapkapacitet / materialKäftlängdSpetsbreddPris
EREM 2475E Esd End Cutting Nippers 5-3/16 In | AE3QGW 5EPT2 2475EKoppartråd till 0.047 "15 / 64 "1 / 32 "2 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EREM 2482E Esd ändskärknivar 5-3/16 tum
1 966 kr /enhet