Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EREM AASA Pincett Fin Tips Mycket fin | AD6YXF 4CR25

EREM AASA Pincett Fin Spets Mycket Fin

Finns i lager
Artikel: AD6YXF Modell: AASAKorsreferens: 4CR25

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

360SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTweezer
Längd4.75 "
PunkttypVäldigt bra
TypAnti-Acid / Anti-Mag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8203202000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdPunkttypPris
EREM 2SASL Pincett Fin Tip Medium Economy | AD6YWY 4CR01 2SASLTweezer4.5 "Medium256SEK
EREM 5SA Pincett Fine Tip Micro Swiss | AD6YXB 4CR15 5SATweezer4.5 "Micro Point841SEK
EREM 5SASL Pincett Fine Tip Micro Economy | AD6YXC 4CR16 5SASLTweezer4.5 "Micro Point311SEK
EREM 7SA Pincett Fin Tip Curved Swiss | AD6YXD 4CR22 7SATweezer4.5 "Böjd801SEK
EREM 7SASL Pincett Fin spets Böjd ekonomi | AD6YXE 4CR23 7SASLTweezer4.5 "Böjd337SEK
EREM 91SA Pincett 3-4In Silicon Wafer Hantering | CP4JGP 24G718 91SATweezer--666SEK
EREM SSSA Pincett 5.5In Straight Narrow Prec Point | CP4JGQ 24G742 SSSATweezer--313SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EREM AASA Pincett Fin Spets Mycket Fin
360SEK /enhet