ERICO TDX300S120 / 208 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMU 18K871

ERICO TDX300S120/208 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 120/208v

Finns i lager
Artikel: AA8KMU Modell: TDX300S120/208Korsreferens: 18K871

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsavledare
Djup3.25
KapslingsmaterialAluminium
Filter typIcke-filtrering
fotnoterKan installeras på typ 1 eller 2 plats i enlighet med NEC 2008
IP-värde65
Längd10.40
Blixtimpulsström23kA
MaterialAluminium, IP65 (NEMA 4)
Max. Fortsatt driftspänning170 LN, 276 LL
Max. Överspänningsström per fas300kA
Lägen för skyddAlla lägen skyddade
MonteringsstilPanel, 3/4 "rak nippel
Nominell urladdningsström20kA
Antal ledningar4 ledningar + mark
Fas3Y
Kortslutningsström200kA
TypModular
Spänning120/208
Spänningsskydd800V (LN), 1200 (LL), 700V (NG), 800V (LG)
Bredd10.32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.82
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarFasSpänningPris
ERICO TDX300S120 / 240 Tvss Modular 300ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMV 18K872 TDX300S120 / 2403 ledningar + mark1S120/24057 663 kr
ERICO TDX300S277 / 480 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMW 18K873 TDX300S277 / 4804 ledningar + mark3Y277/48062 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICO TDX300S120/208 Tvss Modular 300ka Nema 4 3ph 120/208v
63 396 kr /enhet