ERICO TDX400S277/480 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMZ 18K876

ERICO TDX400S277/480 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 277/480v

Finns i lager
Artikel: AA8KMZ Modell: TDX400S277/480Korsreferens: 18K876

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

81 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsavledare
Djup3.25
KapslingsmaterialAluminium
Filter typIcke-filtrering
fotnoterKan installeras på typ 1 eller 2 plats i enlighet med NEC 2008
IP-värde65
Längd10.40
Blixtimpulsström25kA
MaterialAluminium, IP65 (NEMA 4)
Max. Fortsatt driftspänning320 LN, 550 LL
Max. Överspänningsström per fas400kA
Lägen för skyddAlla lägen skyddade
MonteringsstilPanel, 3/4 "rak nippel
Nominell urladdningsström20kA
Antal ledningar4 ledningar + mark
Fas3Y
Kortslutningsström200kA
TypModular
Spänning277/480
Spänningsskydd1200V (LN), 1800 (LL), 1000V (NG), 1200V (LG)
Bredd10.32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarFasSpänningPris
ERICO TDX400S120/208 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMX 18K874 TDX400S120 / 2084 ledningar + mark3Y120/20887 254 kr
ERICO TDX400S120/240 Tvss Modular 400ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMY 18K875 TDX400S120 / 2403 ledningar + mark1S120/24076 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICO TDX400S277/480 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 277/480v
81 955 kr /enhet