Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICSON 1616-CW6P-AM-kontakt Industrial 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06

ERICSON 1616-CW6P-AM-kontakt Industriell 6-20R 20A 250VAC

Finns i lager
Artikel: AH9NHV Modell: 1616-CW6P-AMKorsreferens: 40LN06
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
972SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät rak kontakt
Amps20
AntimicrobialJa
FärgGul
Sladdstorlek0.300 "till 0.625"
GradeIndustri
HP2.0
IP-värde65, 66, 67
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA Plug-konfiguration6-20R
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
StrömindikatorNej
Spänning250 VAC
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Ja
    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPNEMA Plug-konfigurationSpänningPris
ERICSON 1612-CW6P-AM-kontakt Industrial 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99 1612-CW6P-AM201.05-20R125 VAC980SEK
ERICSON 1610-CW6P-AM-kontakt Industrial 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05 1610-CW6P-AM150.55-15R125 VAC993SEK
ERICSON 1614-CW6P-AM-kontakt Industrial 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19 1614-CW6P-AM151.56-15R250 VAC885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICSON 1616-CW6P-AM-kontakt Industriell 6-20R 20A 250VAC
972SEK /enhet