ERIEZ 129914P Magnetplatta Sällsynt jord L7 x 15 1 / 2in | AB3PAA 1UMB5

ERIEZ 129914P Magnetisk platta Rare Earth L7 x 15 1/2in

Finns i lager
Artikel: AB3PAA Modell: 129914PKorsreferens: 1UMB5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk platta
Utskuren längd (in.)5-1/2
Utskärningsbredd14 In.
Flänsbredd15.5 "
Höjd1.187 "
Husets material304 Stainless Steel
Intensitetsområde (Gauss)5700
Längd7"
Magnet TypeSällsynt jord
Max. Dra i kontakten100 uns vid 1 "mellanrum med 1/8" tjock X 1 "bred X 3" lång ståltestplatta
Temp. Räckvidd0 Deg. till 150 grader
Bredd15.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.88
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFlänsbreddBreddPris
ERIEZ 129906P Magnetplatta Sällsynt jord 7 x 7 1 / 2in | AB3NZW 1UMB1 129906P7.5 "7.5 "20 113 kr
ERIEZ 129908P Magnetplatta Sällsynt jord L7 x 9 1 / 2in | AB3NZX 1UMB2 129908P9.5 "9.5 "26 556 kr
ERIEZ 129910P Magnetplatta Rare Earth L7 x 11 1/2 in. AB3NZY 1UMB3 129910P11.5 "11.5 "30 391 kr
ERIEZ 129912P Magnetplatta Sällsynt jord L7 x 13 1 / 2in | AB3NZZ 1UMB4 129912P13.5 "13.5 "34 484 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERIEZ 129914P Magnetisk platta Rare Earth L7 x 15 1/2in
39 479 kr /enhet