A lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: Industri , Avsluta: Belagd , Slangändar: 1/2 "(M) NPT , Slang ID: Ja , Slang Invändig Dia.: 1 / 2 " , Slangmaterial: PVC , Husmaterial: Solid mässing , Spärr: Flera positioner, vibrationssäkra, självlåsande, fjäderbelastade , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Totala höjden: 21 5 / 16 " , Total längd: 20.875 " , Total bredd: 12.5 " , Rulleinlopp: 1/2 "(F) NPT , Tätningstyp: Nitril