ERIEZ 135706P gallertumshus Rare Earth 6 x 8 1/2 | AB3NXW 1ULZ5

ERIEZ 135706P gallertumshus Rare Earth 6 x 8 1/2

Finns i lager
Artikel: AB3NXW Modell: 135706PKorsreferens: 1ULZ5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

95 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaller i bostäder
Utskärningshöjd11-1 / 4 tum.
Flänsbredd1.5 "
Höjd11.25 "
Husets material304 Stainless Steel
Intensitetsområde (Gauss)10700
Längd6"
Magnet TypeSällsynt jord
Max. Dra i kontakten80 uns vid ytan med 1/4 "diameter stål testkula
Temp. Räckvidd0 Deg. till 150 grader
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.915
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fritt flytande material (pulver eller granulat)
    • Inlopp / utloppslängd (in.) (8-1 / 2)
    • Inlopp / utloppsbredd (in.) (6)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERIEZ 135706P gallertumshus Rare Earth 6 x 8 1/2
95 311 kr /enhet