ERIEZ 135715P Magnetplatta Keramisk L 9 1/8 x B25 1/2 tum | AB3NXC 1ULX5

ERIEZ 135715P Magnetisk platta Keramik L 9 1/8 x B25 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3NXC Modell: 135715PKorsreferens: 1ULX5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 852 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk platta
Utskuren längd (in.)7-5/8
Utskärningsbredd24 In.
Flänsbredd25.5 "
Höjd2 1 / 16 "
Husets material304 Stainless Steel
Intensitetsområde (Gauss)1950
Längd9.125 "
Magnet TypeKeramik
Max. Dra i kontakten70 uns vid 3/4 "mellanrum med 1/8" tjock X 1 "bred X 3" lång stålplåt
Temp. Räckvidd0 Deg. till 400 grader
Bredd25.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.92
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFlänsbreddBreddPris
ERIEZ 135711P Magnetplatta Keramik L 9 1/8 x B 7 1 / 2in | AB3NWW 1ULW8 135711P7.5 "7.5 "8 226 kr
ERIEZ 135667P Magnetplatta Keramik L 9 1/8 x B 9 1 / 2in | AB3NWX 1ULW9 135667P9.5 "9.5 "9 583 kr
ERIEZ 135712P Magnetplatta Keramik L 9 1/8 x W11 1/2 tum | AB3NWY 1ULX1 135712P11.5 "11.5 "11 500 kr
ERIEZ 135668P Magnetplatta Keramik L 9 1/8 x B13 1/2 tum | AB3NWZ 1ULX2 135668P13.5 "13.5 "13 416 kr
ERIEZ 135713P Magnetplatta Keramik L 9 1/8 x W17 1/2 tum | AB3NXA 1ULX3 135713P17.5 "17.5 "14 566 kr
ERIEZ 135714P Magnetplatta Keramik L 9 1/8 x W21 1/2 tum | AB3NXB 1ULX4 135714P21.5 "21.5 "16 194 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERIEZ 135715P Magnetisk platta Keramik L 9 1/8 x B25 1/2 tum
19 852 kr /enhet