ERIEZ APL-152 Lyftmagnet 1650 Lb Kapacitet 16-3 / 8 tum Total längd | AB3GLA 1TAF4

ERIEZ APL-152 Lyftmagnet 1650 Lb Kapacitet 16-3/8 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AB3GLA Modell: APL-152Korsreferens: 1TAF4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

87 436 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Bail öppningshöjd1-7 / 8 "
Bail öppningsbredd1-7 / 8 "
fotnoterMax. Nominell kapacitet baserad på rent, polerat stål och beroende på materialtjocklek och storlek, max. Temp överstiger inte 175 Kontakta leverantören för applikationer med högre temperatur
Magnethöjd16-15 / 16 "Stäng, 21-1 / 2" öppen
Magnetlängd10 13 / 16 "
Magnetmaterialneodym
Magnetbredd12 "
Max. Värmebeständig temp.175 grader F
Max. Nominell platt kapacitet1650 lb.
Totala höjden21.5 "
Total längd16.375 "
Total bredd17.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 176.9
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Magnetaktivering (på / av kran aktiverad)

Produktvarianter

ProduktModellMagnethöjdMagnetlängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ERIEZ APL-154 Lyftmagnet 3600 Lb Kapacitet 22-13 / 16 Total längd | AB3GLB 1TAF5 APL-15417-5 / 8 "Stäng, 22-1 / 8" öppen17.25 "22.25 "22 13 / 16 "18 11 / 16 "107 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERIEZ APL-152 Lyftmagnet 1650 Lb Kapacitet 16-3/8 tum total längd
87 436 kr /enhet