ERIEZ APL-154 Lyftmagnet 3600 Lb Kapacitet 22-13 / 16 Total längd | AB3GLB 1TAF5

ERIEZ APL-154 Lyftmagnet 3600 Lb Kapacitet 22-13/16 total längd

Finns i lager
Artikel: AB3GLB Modell: APL-154Korsreferens: 1TAF5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

107 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Bail öppningshöjd2-3 / 8 "
Bail öppningsbredd2-3 / 8 "
fotnoterMax. Nominell kapacitet baserad på rent, polerat stål och beroende på materialtjocklek och storlek, max. Temp överstiger inte 175 Kontakta leverantören för applikationer med högre temperatur
Magnethöjd17-5 / 8 "Stäng, 22-1 / 8" öppen
Magnetlängd17.25 "
Magnetmaterialneodym
Magnetbredd12 "
Max. Värmebeständig temp.175 grader F
Max. Nominell platt kapacitet3600 lb.
Totala höjden22.25 "
Total längd22 13 / 16 "
Total bredd18 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 294.83
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Magnetaktivering (på / av kran aktiverad)

Produktvarianter

ProduktModellMagnethöjdMagnetlängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ERIEZ APL-152 Lyftmagnet 1650 Lb Kapacitet 16-3 / 8 tum Total längd | AB3GLA 1TAF4 APL-15216-15 / 16 "Stäng, 21-1 / 2" öppen10 13 / 16 "21.5 "16.375 "17.875 "87 436 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERIEZ APL-154 Lyftmagnet 3600 Lb Kapacitet 22-13/16 total längd
107 888 kr /enhet