ERIEZ VFM 15A 4X20 volumatisk matarmaskin med kontroll | AH3BTE 31AY01

ERIEZ VFM 15A 4X20 volumatisk matarmaskin med kontroll

Finns i lager
Artikel: AH3BTE Modell: VFM 15A 4X20Korsref: 31AY01

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVolumatisk matningsmaskin
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 130 grader F.
Amps1.1
BasfinishEpoxibeläggning
BasmaterialDuktilt järn
FinishBead Blast
Ljudnivå70dB
Totala höjden30 13 / 16 "
Total längd28 5 / 16 "
Total bredd27.5 "
KraftkällaElektromagnetisk
FormaFlat
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.112
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fackets bredd: 4 "
    • Facklängd: 20 "
    • Fackdjup: 1-3 / 4 "
    • Urladdningshöjd: 7-3 / 4 "
    • Fackmaterial: 304 rostfritt stål

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERIEZ VFM 15A 4X20 volumatisk matarmaskin med kontroll
93 089 kr /enhet