ESAB W1003210 Sticksvetsare, ingångsspänning 120 VAC | CD3LVX 447K22

ESAB W1003210 Sticksvetsare, Inspänning 120 VAC

Artikel: CD3LVX Modell: W1003210Korsreferens: 447K22

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSticksvetsare
Amps20
Duty Cycle60A @ 22.4V, 45% / 15 till 90A @ 23.6 V, 20%
Hz50/60
Inspänning120 VAC
OCV60
Utmatningsområde10 till 90
Övergripande djup13.5
Totala höjden9-7/64
Total bredd5-7/64
Fas1
Nominell utgångDC: 95A / 13.8V / 20%
SvetsprocesserStick, TIG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.69

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESAB W1003210 Sticksvetsare, Inspänning 120 VAC