Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ESSEX PEBSSN6 Piezoelektrisk omkopplare Push To Open | AD9PLC 4TXX6

ESSEX PEBSSN6 Piezoelektrisk strömbrytare Tryck för att öppna

Finns i lager
Artikel: AD9PLC Modell: PEBSSN6Korsreferens: 4TXX6
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
1 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiezoelektrisk omkopplare
Djup1.25 "
Höjd4.5 "
Inspänning12 till 24 VDC
MaterialRostfritt stål
Operating temp.-40C till + 70C
Produktion1 N/O, 1 N/C, 2A vid 30 VDC
Betyg2A @ 30 VDC
TypTryck för att öppna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Knapp Dia. (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
ESSEX PEBSS0-US Piezoelektrisk switch | AA9ZHP 1JYX4 PEBSS0-USTimed-
RFQ
ESSEX PEBSS2-US Piezoelektrisk omkopplare rostfritt stål | AA9ZHQ 1JYX5 PEBSS2-USTimed-
RFQ
ESSEX PEBSS4-US Piezoelektrisk switch Exit Display | AC2CMH 2HNK3 PEBSS4-USDisplay för nödutgång-
RFQ
ESSEX PEBSSN2 Piezoelektrisk switch Push To Exit | AD9PLB 4TXX5 PEBSSN2Tryck för att avsluta-
RFQ
ESSEX PEBSS6-US Piezoelectric Switch Switch Open | AD9PLD 4TXX7 PEBSS6-USTryck öppen-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSEX PEBSSN6 Piezoelektrisk strömbrytare Tryck för att öppna
1 319 kr /enhet