Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ESSICK AIR 110279-003 Kilremskiva 5/8 Variabel tonhöjd 4 Ytterdiameter Järn | AE8TKY 6FFH8

ESSICK AIR 110279-003 Kilremskiva 5/8 Variabel stigning 4 Ytterdiameter Järn

Finns i lager
Artikel: AE8TKY Modell: 110279-003Korsreferens: 6FFH8
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
932SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva med variabel tonhöjd
3L bälteavstånd Dia.3.1 "till 3.9"
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.3.3 "till 4.3"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.3.4 "till 4.4"
Bore Dia.5 / 8 "
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.5 / 8 "
Nyckelstorlek0.187 "x0.093"
MaterialGjutjärn
Antal spår1
Utanför Dia.4"
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Utanför Dia.Pris
ESSICK AIR 110308 Kilremskiva 5/8 Variabel delning 3.5 Ytterdiameter Järn | AE8TKX 6FFH7 1103082.9 "till 3.9"3 "till 4"3.5 "854SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSICK AIR 110279-003 Kilremskiva 5/8 Variabel stigning 4 Ytterdiameter Järn
932SEK /enhet