Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EVERPURE EV9272-00 Kaffefiltersystem enkel 1/4 tum | AF2UFH 6XWU1

EVERPURE EV9272-00 Kaffefiltersystem Enkel 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AF2UFH Modell: EV9272-00Korsreferens: 6XWU1
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
2 294 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKaffefiltersystem
Patroner krävsTillverkare Nr EV9612-50
FärgSvart
förbindelse1 / 4 "NPT
filtermediaKol
Flödeshastighet0.5 gpm
HuvudmaterialPlast
Husets materialAluminium
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup4"
Totala höjden16.5 "
Total bredd3.75 "
Tryckfall1 till 5 psi
MinskarSmak och lukt
Service liv3000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)46.48
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (med mätare)
    • Med ventil / Utan ventil (Med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellFärgförbindelseTotala höjdenMinskarPris
EVERPURE EV9275-60 Kaffefiltersystem 3/8 tum Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16 EV9275-60Svart och Silver3 / 8 "NPT12 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cyster1 539 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9272-00 Kaffefiltersystem Enkel 1/4 In
2 294 kr /enhet