Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EVERPURE EV9612-71 Cartridge För Ev9259-24 Ev9272-41 | AF7XRP 23MU26

EVERPURE EV9612-71 patron för Ev9259-24 Ev9272-41

Finns i lager
Artikel: AF7XRP Modell: EV9612-71Korsreferens: 23MU26
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
2 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av filterpatron
Passar märkeEverpure
Flödeshastighet0.5 gpm
Höjd14.5 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Utanför Dia.3.25 "
MinskarSmak, lukt, bakteriostatisk
Service liv3000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.98
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8421210000

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdMax. TryckMax. Temp.mikronUtanför Dia.MinskarPris
EVERPURE EV4339-13 kassett för Ev4339-23 | AC6LCN 34D334 EV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86 grader F55-23 / 64 "Smak och lukt6 255 kr
EVERPURE EV4339-14 kassett för Ev4339-23 | AC6LCP 34D335 EV4339-141 gpm18 9 / 16 "116 psi86 grader F56-57 / 64 "Smak och lukt10 030 kr
EVERPURE EV9612-27 kassett för Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100 grader F0.53"Skala, smak och lukt, cysta1 887 kr
EVERPURE EV9612-55 kassett för Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 gpm21 "125 psi100 grader F0.53"Smak och lukt, cysta1 789 kr
EVERPURE EV9612-37 kassett för Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100 grader F0.53"Skala, smak och lukt2 016 kr
EVERPURE EV9612-51 kassett för Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100 grader F0.53"Skala, smak och lukt1 440 kr
EVERPURE EV9618-16 kassett för Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100 grader F53"Smak och lukt1 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9612-71 patron för Ev9259-24 Ev9272-41
2 059 kr /enhet