Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EVERPURE EV9627-16 Filterpatron 2.5 gpm 125 psi | AG3CBU 32UL52

EVERPURE EV9627-16 Filterpatron 2.5 gpm 125 psi

Finns i lager
Artikel: AG3CBU Modell: EV9627-16Korsreferens: 32UL52

Få det Maj 22, Onsdag
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
3 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterpatron
filtermediaKol
Flödeshastighet2.5 gpm
Höjd20.75 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron5
Utanför Dia.3"
MinskarKlor, smak, lukt och sediment
Service liv30,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421210000

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaFlödeshastighetHöjdMax. TryckmikronUtanför Dia.MinskarPris
EVERPURE EV9606-01 Filterpatron 3.5 gpm 125 psi | AG3CBP 32UL48 EV9606-01Mekanisk, Fybredyne Media3.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Skala3 689 kr
EVERPURE EV9601-51 Filterpatron 2 gpm 125 psi | AG3CBQ 32UL49 EV9601-51Mekanisk, Fybredyne Media2 gpm14.5 "125 psi0.53"Skala1 699 kr
EVERPURE EV9607-41 Filterpatron 1.5 gpm 125 psi | AG3CBR 32UL50 EV9607-41Kol1.5 gpm17 "125 psi0.53"Klor, smak, lukt och sediment2 161 kr
EVERPURE EV9627-04 filterpatron 1.5 gpm 125 psi | AG3CBT 32UL51 EV9627-04Kol1.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Klor, smak, lukt och sediment2 275 kr
EVERPURE EV9273-69 Filterpatron 21 gpd 100 psi | AG3CBV 32UL53 EV9273-69Omvänd osmos21 gpd14.5 "100 psi0.53"Lösta fasta ämnen3 944 kr
EVERPURE EV9627-11 Filterpatron 100 gpd 100 psi | AG3CBW 32UL54 EV9627-11Omvänd osmos100 gpd17 "100 psi0.53"Lösta fasta ämnen9 512 kr
EVERPURE EV9627-03 Filterpatron 225 gpd 100 psi | AG3CBX 32UL55 EV9627-03Omvänd osmos225 gpd17 "100 psi0.53"Lösta fasta ämnen9 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9627-16 Filterpatron 2.5 gpm 125 psi
3 452 kr /enhet