EVERPURE EV9797-21 ångfiltersystem enda 3/4 tum | AE7AJG 5WFG5

EVERPURE EV9797-21 Steamer Filter System Single 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE7AJG Modell: EV9797-21Korsreferens: 5WFG5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfiltersystem
Patroner krävsTillverkare Nr EV9798-35, EV9799-02, EV9618-11
FärgSvart
förbindelse3 / 4 "NPT
filtermediaKol- och hydroblandning
Flödeshastighet2.5 gpm
HuvudmaterialPlast
Husets materialAluminium
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.125 grader F
mikron5
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Antal patroner som krävs2
Övergripande djup7"
Totala höjden25.5 "
Total bredd20.5 "
Tryckfall1 till 5 psi
MinskarSkala
Service liv10,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1845
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)38.35
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (med mätare)
    • Med ventil / Utan ventil (Med ventil)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9797-21 Steamer Filter System Single 3/4 In
12 671 kr /enhet