Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 110206SS Luftknivsats 1/4 tum Npt 6 tums längd rostfritt stål | AD8NCQ 4LCC6

EXAIR 110206SS Air Knife Kit 1/4 tum Npt 6 tum längd rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8NCQ Modell: 110206SSKorsreferens: 4LCC6

Få det Maj 7, Tisdag
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
11 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftknivsats
(F) NPT-inlopp1 / 4 "
Luftkonsumtion17.4 scfm
Gap för luftplats (in.)0.002
Luftplatsens bredd (in.)6
MaterialRostfritt stål
Max. dBA64 vid 80 PSI
Max. Temp.800 F
Antal inlopp4
Övergripande djup1.44 "
Övergripande tjocklek1.03 "
Total bredd6"
TypHög effektivitet, allmänt ändamål
Arbetstryck80 till 250 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0285
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMaterialMax. Temp.Antal inloppÖvergripande djupÖvergripande tjocklekTotal breddPris
EXAIR 110203 Luftknivsats 1/4 tum Npt 3 tum Längd Aluminium | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "3"7 251 kr
EXAIR 110203SS Luftknivsats 1/4 tum Npt 3 tum längd rostfritt stål | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "3"9 886 kr
EXAIR 110206 Luftknivsats 1/4 tum Npt 6 tum längd aluminium | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "6"7 750 kr
EXAIR 110209 Luftknivsats 1/4 tum Npt 9 tum Längd Aluminium | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "9"8 735 kr
EXAIR 110209SS Luftknivsats 1/4 tum Npt 9 tum Längd rostfritt stål | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"13 851 kr
EXAIR 110212 Luftknivsats 1/4 tum Npt 12 tum Längd Aluminium | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "12 "9 096 kr
EXAIR 110212SS Luftknivsats 1/4 tum Npt 12 tum längd rostfritt stål | AD8NCZ 4LCD5 110212SS34.8 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "12 "14 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 110206SS Air Knife Kit 1/4 tum Npt 6 tum längd rostfritt stål
11 297 kr /enhet