EXAIR 110248SS Air Knife Kit 1/4 tum Npt 48 tum längd rostfritt stål | AD8NDW 4LCF7

EXAIR 110248SS Air Knife Kit 1/4 tum Npt 48 tum längd rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8NDW Modell: 110248SSKorsreferens: 4LCF7

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftknivsats
(F) NPT-inlopp1 / 4 "
Luftkonsumtion139.2 scfm
Gap för luftplats (in.)0.002
Luftplatsens bredd (in.)48
MaterialRostfritt stål
Max. dBA64 vid 80 PSI
Max. Temp.800 F
Antal inlopp5
Övergripande djup1.44 "
Övergripande tjocklek1.03 "
Total bredd48 "
TypHög effektivitet, allmänt ändamål
Arbetstryck80 till 250 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.2825
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMaterialMax. Temp.Antal inloppÖvergripande djupÖvergripande tjocklekTotal breddPris
EXAIR 110203 Luftknivsats 1/4 tum Npt 3 tum Längd Aluminium | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "3"7 251 kr
EXAIR 110203SS Luftknivsats 1/4 tum Npt 3 tum längd rostfritt stål | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "3"9 886 kr
EXAIR 110206 Luftknivsats 1/4 tum Npt 6 tum längd aluminium | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "6"7 750 kr
EXAIR 110206SS Luftknivsats 1/4 tum Npt 6 tums längd rostfritt stål | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "6"11 297 kr
EXAIR 110209 Luftknivsats 1/4 tum Npt 9 tum Längd Aluminium | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "9"8 735 kr
EXAIR 110209SS Luftknivsats 1/4 tum Npt 9 tum Längd rostfritt stål | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"13 851 kr
EXAIR 110212 Luftknivsats 1/4 tum Npt 12 tum Längd Aluminium | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "12 "9 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 110248SS Air Knife Kit 1/4 tum Npt 48 tum längd rostfritt stål
37 072 kr /enhet