Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 152200 lufttransportör stållegering 2 tum 75 Scfm | AE9LAH 6KHN1

EXAIR 152200 Lufttransportör Stållegering 2 tum 75 Scfm

Finns i lager
Artikel: AE9LAH Modell: 152200Korsreferens: 6KHN1
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
14 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftigt lufttransportörsats
Luftkonsumtion75 scfm
Luftintag3 / 8 "NPT
Slangstorlek2"
Inuti Dia.1.75 "
MaterialHärdat stållegering
Utanför Dia.3.25 "
Total längd4.38 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 250 psi
Temp. Betyg400 grader F
Vakuum-42 tum H2O

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris
EXAIR 152075 Air Conveyor Steel Alloy 3/4 tum 26 Scfm | AE9KZZ 6KHL3 15207526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "9 132 kr
EXAIR 152100 Air Conveyor Steel Alloy 1 tum 35 Scfm | AE9LAB 6KHL5 15210035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "9 795 kr
EXAIR 152125 Lufttransportör stållegering 1.25 tum 49 Cfm | AE9LAD 6KHL7 15212549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "11 173 kr
EXAIR 152150 Air Conveyor Steel Alloy 1.5 tum 55 Scfm | AE9LAF 6KHL9 15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "12 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 152200 Lufttransportör Stållegering 2 tum 75 Scfm
14 451 kr /enhet