Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 152125 Lufttransportör stållegering 1.25 tum 49 Cfm | AE9LAD 6KHL7

EXAIR 152125 Lufttransportör stållegering 1.25 tum 49 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE9LAD Modell: 152125Korsreferens: 6KHL7
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
11 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftigt lufttransportörsats
Luftkonsumtion49 scfm
Luftintag1 / 4 "NPT
Slangstorlek1.25 "
Inuti Dia.1"
MaterialHärdat stållegering
Utanför Dia.2.38 "
Total längd3.880 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 250 psi
Temp. Betyg400 grader F
Vakuum-83 tum H2O

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris
EXAIR 152075 Air Conveyor Steel Alloy 3/4 tum 26 Scfm | AE9KZZ 6KHL3 15207526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "9 132 kr
EXAIR 152100 Air Conveyor Steel Alloy 1 tum 35 Scfm | AE9LAB 6KHL5 15210035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "9 795 kr
EXAIR 152150 Air Conveyor Steel Alloy 1.5 tum 55 Scfm | AE9LAF 6KHL9 15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "12 165 kr
EXAIR 152200 lufttransportör stållegering 2 tum 75 Scfm | AE9LAH 6KHN1 15220075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "14 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 152125 Lufttransportör stållegering 1.25 tum 49 Cfm
11 173 kr /enhet