Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 5230 Cold Gun 1 Slang 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3

EXAIR 5230 Cold Gun 1 slang 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba

Finns i lager
Artikel: AD8NEU Modell: 5230Korsreferens: 4LCJ3
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
7 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKall luftpistol
Luftkonsumtion30 scfm
Luftintag1/4 "(M) NPT
Body MaterialAluminium, rostfritt stål
BtuH2000
Slanglängd11 "
SlangmaterialAcetyl-sampolymer
Max. dBA82
Antal slangar1
Utanför Dia.1.5 "
Totala höjden1.82 "
Total längd21 "
tryck~~POS=TRUNC80 till 120 psi
Verktygslängd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utloppstemperatur (20 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenLuftkonsumtionLuftintagTotal längdVerktygslängdBody MaterialBtuHSlanglängdPris
EXAIR 3808 Kalluftpistol 1 slang | AC7VJJ 38W847 38084"8 scfm1/8 "(M) NPT11.85 "3.44 "Rostfritt stål5508.41 "6 262 kr
EXAIR 5215 Cold Gun 1 Slang 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminium, rostfritt stål100011 "6 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 5230 Cold Gun 1 slang 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba
7 801 kr /enhet